PHOENIX CONTACT - Cable apantallado cable D-37SUB/F/OE/0,25/S/0,5M

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Cable apantallado cable D-37SUB/F/OE/0,25/S/0,5M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - PLC – otros dispositivos

  • Longitud - 0.5 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada - sí

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - sí

  • Apto para señales digitales - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2926221

Ref.Sonepar

535167

EAN

4046356548021

Función:

PLC – otros dispositivos

Longitud:

0.5 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

sí

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

sí

Apto para señales digitales:

sí

Apto para señales analógicas:

sí

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Otros

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Otros

Número de polos:

37

Cable apantallado con un conector hembra D-SUB de 37 polos y un extremo abierto. Los conductores individuales están rotulados desde el 1 al 37 y están dotados de punteras. La pantalla trenzada sale en extremo de cable separado.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT