PHOENIX CONTACT - CABLE DE ANTENA RAD-PIG-RSMA/N-1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de cable - Otros
Longitud - 1 m
Impedancia - 50 Ohm
Color - Negro
Tipo de conexión, conexión 1 - Toma
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2903264
Ref.Sonepar
425246
EAN
4046356743679
Tipo de cable:
Otros
Longitud:
1 m
Impedancia:
50 Ohm
Color:
Negro
Tipo de conexión, conexión 1:
Toma
Tipo de conector, conexión 1:
Otros
Tipo de conexión, conexión 2:
Toma
Tipo de conector, conexión 2:
N
Efectividad del blindaje:
0.6 dB
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


