PHOENIX CONTACT - CABLE DE ANTENA RAD-PIG-RSMA/N-2 - 2903265
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de cable - Otros
Longitud - 2 m
Impedancia - 50 Ohm
Color - Negro
Tipo de conexión, conexión 1 - Toma
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2903265
Ref.Sonepar
157313
EAN
4046356743457
Tipo de cable:
Otros
Longitud:
2 m
Impedancia:
50 Ohm
Color:
Negro
Tipo de conexión, conexión 1:
Toma
Tipo de conector, conexión 1:
Otros
Tipo de conexión, conexión 2:
Toma
Tipo de conector, conexión 2:
N
Efectividad del blindaje:
0.9 dB


