PHOENIX CONTACT - CABLE DE BUS IBS INBC METER - 2723136
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sección del conductor - 0.22 mm²
Tipo de apantallamiento (del conductor) - Otros
Apantallamiento/malla sobre el conductor - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2723136
Ref.Sonepar
175335
EAN
4017918132569
Sección del conductor:
0.22 mm²
Tipo de apantallamiento (del conductor):
Otros
Apantallamiento/malla sobre el conductor:
Otros
Cable de bus remoto de instalación, estándar, 3 x 2 x 0,22 mm² + 3 x 1 mm².


