PHOENIX CONTACT - CABLE DE BUS IBS INBC METER/E

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CABLE DE BUS IBS INBC METER/E

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Superficie conductor - Descubierto

  • Sección del conductor - 0.22 mm²

  • Categoría conductor - Clase 2 = rígido de varios hilos

  • Elemento de conductor - Pares

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

2075 Kg CO₂-eq/Km

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2723152

Ref.Sonepar

138590

EAN

4017918141288

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Superficie conductor:

Descubierto

Sección del conductor:

0.22 mm²

Categoría conductor:

Clase 2 = rígido de varios hilos

Elemento de conductor:

Pares

Especificación aislamiento de núcleo:

Polietileno (PE)

Identificación del conductor:

Color

Tipo de apantallamiento (del conductor):

Otros

Apantallamiento/malla sobre el conductor:

Otros

Material funda exterior:

Policloruro de vinilo (PVC)

Color cubierta:

Negro

Diámetro exterior aprox.:

9.7 mm

Cable de datos. Cable de bus remoto de instalación, para disposición en la tierra, 3 x 2 x 0,22 mm² + 3 x 1 mm².

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT