PHOENIX CONTACT - CABLE DE BUS REMOTO IBS INBC METER/S - 2759870

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CABLE DE BUS REMOTO IBS INBC METER/S

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sección del conductor - 0.25 mm²

  • Categoría conductor - Clase 5 = flexible

  • Número de núcleos - 999999

  • Tipo de apantallamiento (del conductor) - Otros

  • Apantallamiento/malla sobre el conductor - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2759870

Ref.Sonepar

25619

EAN

4017918064020

Sección del conductor:

0.25 mm²

Categoría conductor:

Clase 5 = flexible

Número de núcleos:

999999

Tipo de apantallamiento (del conductor):

Otros

Apantallamiento/malla sobre el conductor:

Otros

Cable de datos. Cable de bus remoto de instalación, altamente flexible y resistente a la soldadura, 3 x 2 x 0,25 mm² + 3 x 1 mm².