PHOENIX CONTACT - Cable de carga AC EV-T2G3C-1AC32A-8,0M6,0ESBK01 negro /gris - 1053099
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1053099
Ref.Sonepar
852778
EAN
4055626677880
CHARX connect, Cable de carga AC con conector de carga para vehículos y extremo del cable abierto, con capuchón, Color de la carcasa negro-gris, para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos (EV) con entradas de vehículo de tipo 2, para la instalación en postes de carga para la electromovilidad (EVSE), Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 250 V (AC), C-Line, Logotipo "PHOENIX CONTACT", cable: 8 m, negro, recto, IMPORTANTE: puede que sea necesario organizar los cables.


