PHOENIX CONTACT - Cable de carga AC EV-T2G3C-3AC32A-10,0M6,0ESBK01 negro /gris - 1072636
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1072636
Ref.Sonepar
918259
EAN
4055626765716
CHARX connect, Cable de carga AC con conector de carga para vehículos y extremo del cable abierto, con capuchón, Color de la carcasa negro-gris, para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos (EV) con entradas de vehículo de tipo 2, para la instalación en postes de carga para la electromovilidad (EVSE), Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), C-Line, Logotipo "PHOENIX CONTACT", cable: 10 m, negro, recto, IMPORTANTE: la transmisión de señales depende de la longitud del cable y puede verse perjudicada.


