PHOENIX CONTACT - Cable de carga AC EV-T2G3C-3AC32A-4,0M6,0EHBK01 - 1627130
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de corriente - CA trifásico
Número de conductores de comunicación - 2
Tipo lado del vehículo - Tipo 2
Tipo lado infraestructura - Extremo libre
Con caja de control con cable (ICCB) - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1627130
Ref.Sonepar
383553
EAN
4055626299440
Tipo de corriente:
CA trifásico
Número de conductores de comunicación:
2
Tipo lado del vehículo:
Tipo 2
Tipo lado infraestructura:
Extremo libre
Con caja de control con cable (ICCB):
no
Modo de carga:
Modo 3
Corriente nominal:
32 A
Tensión nominal:
480 V
Con sensor de temperatura:
no
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


