PHOENIX CONTACT - Cable de carga AC EV-T2G3PC-1AC20A-5M2,5ESBK01
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de corriente - CA 1 fase
Número de conductores de comunicación - 2
Tipo lado del vehículo - Tipo 2
Con caja de control con cable (ICCB) - no
Modo de carga - Modo 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1627982
Ref.Sonepar
608189
EAN
4055626369754
Tipo de corriente:
CA 1 fase
Número de conductores de comunicación:
2
Tipo lado del vehículo:
Tipo 2
Con caja de control con cable (ICCB):
no
Modo de carga:
Modo 3
Corriente nominal:
20 A
Tensión nominal:
250 V
Con sensor de temperatura:
no
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


