PHOENIX CONTACT - Cable de carga AC EV-T2G3PC-1AC32A-4M6,0EHBK01 - 1627133

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1627133

Ref.Sonepar

858189

EAN

4055626299464

CHARX connect, Cable de carga AC móvil con conectores de carga para vehículos e infraestructuras, con capuchones, Color de la carcasa negro-gris, para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos (EV) con entradas de vehículo de tipo 2, compatible con tomas de carga de infraestructuras de tipo 2 en los postes de carga para la electromovilidad (EVSE), Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 250 V (AC), C-Line, Logotipo "PHOENIX CONTACT", cable: 4 m, negro, En espiral