PHOENIX CONTACT - Cable de carga AC EV-T2G3PC-3AC32A-4M6,0EHBK01 - 1627136
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de corriente - CA trifásico
Número de conductores de comunicación - 2
Tipo lado del vehículo - Tipo 2
Con caja de control con cable (ICCB) - no
Modo de carga - Modo 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1627136
Ref.Sonepar
534760
EAN
4055626299488
Tipo de corriente:
CA trifásico
Número de conductores de comunicación:
2
Tipo lado del vehículo:
Tipo 2
Con caja de control con cable (ICCB):
no
Modo de carga:
Modo 3
Corriente nominal:
32 A
Tensión nominal:
480 V
Con sensor de temperatura:
no


