PHOENIX CONTACT - Cable de carga AC EV-T2G3PC-3AC32A-6M6,0ESBK01 - 1627645

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Cable de carga AC EV-T2G3PC-3AC32A-6M6,0ESBK01

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1627645

Ref.Sonepar

867811

EAN

4055626343174

CHARX connect, Cable de carga AC móvil con conectores de carga para vehículos e infraestructuras, con capuchones, Color de la carcasa negro-gris, para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos (EV) con entradas de vehículo de tipo 2, compatible con tomas de carga de infraestructuras de tipo 2 en los postes de carga para la electromovilidad (EVSE), Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), C-Line, Logotipo "PHOENIX CONTACT", cable: 6 m, negro, recto, IMPORTANTE: puede que sea necesario organizar los cables.