PHOENIX CONTACT - Cable de carga AC EVT2G3PC-3AC20A-4,0M2,5EHBK01 - 1627135

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1627135

Ref.Sonepar

858190

EAN

4055626299471

CHARX connect, Cable de carga AC móvil con conectores de carga para vehículos e infraestructuras, con capuchones, Color de la carcasa negro-gris, para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos (EV) con entradas de vehículo de tipo 2, compatible con tomas de carga de infraestructuras de tipo 2 en los postes de carga para la electromovilidad (EVSE), Tipo 2, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC), C-Line, Logotipo "PHOENIX CONTACT", cable: 4 m, negro, En espiral