PHOENIX CONTACT - Cable de carga DC EV-T2M4CC-DC150A-10,0M35ESBK11
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de corriente - CC
Número de conductores de comunicación - 2
Tipo lado del vehículo - Tipo 2 CCS
Tipo lado infraestructura - Extremo libre
Con caja de control con cable (ICCB) - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1226939
Ref.Sonepar
441827
EAN
4063151319175
Tipo de corriente:
CC
Número de conductores de comunicación:
2
Tipo lado del vehículo:
Tipo 2 CCS
Tipo lado infraestructura:
Extremo libre
Con caja de control con cable (ICCB):
no
Modo de carga:
Modo 4
Corriente nominal:
150 A
Tensión nominal:
1000 V
Con sensor de temperatura:
sí
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


