PHOENIX CONTACT - Cable de carga DC EV-T2M4CC-DC200A-5,0M50ESBK11 - 1095775
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de corriente - CC
Número de conductores de comunicación - 2
Tipo lado del vehículo - Tipo 2 CCS
Tipo lado infraestructura - Extremo libre
Con caja de control con cable (ICCB) - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1095775
Ref.Sonepar
534420
EAN
4055626924670
Tipo de corriente:
CC
Número de conductores de comunicación:
2
Tipo lado del vehículo:
Tipo 2 CCS
Tipo lado infraestructura:
Extremo libre
Con caja de control con cable (ICCB):
no
Modo de carga:
Modo 4
Corriente nominal:
200 A
Tensión nominal:
1000 V
Con sensor de temperatura:
sí


