PHOENIX CONTACT - CABLE DE DATOS IFS-RS232-DATACABLE

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CABLE DE DATOS IFS-RS232-DATACABLE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conector, conexión 1 - Otros

  • Tipo de conexión, conexión 1 - Toma

  • Número de polos de conexión 1 - 9

  • Tipo de conector, conexión 2 - Otros

  • Tipo de conexión, conexión 2 - Bus

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2320490

Ref.Sonepar

319673

EAN

4046356707602

Tipo de conector, conexión 1:

Otros

Tipo de conexión, conexión 1:

Toma

Número de polos de conexión 1:

9

Tipo de conector, conexión 2:

Otros

Tipo de conexión, conexión 2:

Bus

Número de polos de conexión 2:

9

Longitud:

2 m

Cable de datos para la comunicación entre los aparatos con una conexión RS232 D-SUB de 9 polos y los aparatos Phoenix Contact con puerto de datos IFS de 12 polos, como QUINT UPS-IQ o TRIO UPS.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT