PHOENIX CONTACT - CABLE DE DATOS IFS-USB-DATACABLE

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CABLE DE DATOS IFS-USB-DATACABLE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conector, conexión 1 - Otros

  • Tipo de conexión, conexión 1 - Toma

  • Número de polos de conexión 1 - 5

  • Tipo de conector, conexión 2 - USB-A

  • Tipo de conexión, conexión 2 - Toma

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2320500

Ref.Sonepar

158199

EAN

4046356599023

Tipo de conector, conexión 1:

Otros

Tipo de conexión, conexión 1:

Toma

Número de polos de conexión 1:

5

Tipo de conector, conexión 2:

USB-A

Tipo de conexión, conexión 2:

Toma

Número de polos de conexión 2:

5

Longitud:

3 m

Sirve para la comunicación entre el PC industrial y los aparatos Phoenix Contact con el puerto de datos IFS de 12 polo, como QUINT UPS-IQ o TRIO UPS.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT