PHOENIX CONTACT - Cable de fibra óptica PSM-SET-FSMA/4-KT

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Cable de fibra óptica PSM-SET-FSMA/4-KT

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Toma

  • Apto para tipo de fibra - PCF

  • Tipo de conector - Otros

  • Versión APC - no

  • Tipo de conexión - Abrazaderas

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2799720

Ref.Sonepar

137368

EAN

4017918156053

Modelo:

Toma

Apto para tipo de fibra:

PCF

Tipo de conector:

Otros

Versión APC:

no

Tipo de conexión:

Abrazaderas

Material de férula:

Otros

Juego de conectores F-SMA, para fibra de polímero, para confección individual, compuesto por 4 conectores para montaje rápido con protección contra doblado.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT