PHOENIX CONTACT - Cable de potencia SAC-5P-10,0-280/M12FSL FE PUR

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Cable de potencia SAC-5P-10,0-280/M12FSL FE PUR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94 - V0

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1414823

Ref.Sonepar

254915

EAN

4055626034560

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V0

Color:

Negro

Cable de potencia, 5-polos, PUR sin halógenos, gris RAL 7001, Hembra de conexión recto M12, codificación: L, a extremo de cable libre, longitud de cable: 10 m, para corriente continua hasta 16 A / 63 V

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT