PHOENIX CONTACT - Cable de prolongación de antena RAD-CAB-RG213-50 - 2867225
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de cable - RG 213
Longitud - 15 m
Impedancia - 50 Ohm
Color - Negro
Tipo de conexión, conexión 1 - Toma
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2867225
Ref.Sonepar
768081
EAN
4017918931742
Tipo de cable:
RG 213
Longitud:
15 m
Impedancia:
50 Ohm
Color:
Negro
Tipo de conexión, conexión 1:
Toma
Tipo de conector, conexión 1:
Otros
Tipo de conexión, conexión 2:
Toma
Tipo de conector, conexión 2:
N
Efectividad del blindaje:
3.55 dB


