PHOENIX CONTACT - CABLE DE RED NBC-FSD/10,0-93B/R4AC SCO - 1407535

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CABLE DE RED NBC-FSD/10,0-93B/R4AC SCO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Categoría - 5

  • Longitud - 10 m

  • Tipo de conector, conexión 1 - RJ45 8(4)

  • Tipo de conector, conexión 2 - M12

  • Conector de material del receptáculo de conectores, conexión 1 - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1407535

Ref.Sonepar

425199

EAN

4046356778404

Categoría:

5

Longitud:

10 m

Tipo de conector, conexión 1:

RJ45 8(4)

Tipo de conector, conexión 2:

M12

Conector de material del receptáculo de conectores, conexión 1:

Plástico

Conexión de conector de carcasa 2:

Ninguno

Color cubierta:

Verde

Manguito anti deformaciones:

Conectado

Palanca de bloqueo:

sí

Color manguito:

Negro

Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):

no

Apto para cadena de guía de cable:

no

Tamaño AWG:

22

Asignación de clavijas:

1:1

Grado de protección (IP):

IP65

Cable de red, PROFINET, 4 polos, PVC, Verde RAL 6018, apantallado, Conector par RJ45 / IP20, a Hembra par M12 SPEEDCON / IP67, Codificación: D, Longitud de cable: 10 m.