PHOENIX CONTACT - CABLE DE RED NBC-MRD/0,5-93E/R4AC SCO US - 1408742

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CABLE DE RED NBC-MRD/0,5-93E/R4AC SCO US

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de cable - SF/FTP

  • Categoría - 5

  • Longitud - 0.5 m

  • Tipo de conector, conexión 1 - M12

  • Tipo de conector, conexión 2 - RJ45 8(4)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1408742

Ref.Sonepar

270836

EAN

4046356828642

Tipo de cable:

SF/FTP

Categoría:

5

Longitud:

0.5 m

Tipo de conector, conexión 1:

M12

Tipo de conector, conexión 2:

RJ45 8(4)

Conexión de conector de carcasa 1:

IEC 61076-2-101-A1 M12-D

Manguito anti deformaciones:

Moldeado

Palanca de bloqueo:

no

Color manguito:

Gris

Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):

no

Apto para cadena de guía de cable:

no

Asignación de clavijas:

1:1

Grado de protección (IP):

IP65

Cable de red, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, PUR sin halógenos, azul agua RAL 5021, apantallado, Conector acodado M12 / IP67, codificación: D, a Conector recta RJ45 / IP20, longitud de cable: 0,5 m