PHOENIX CONTACT - CABLE DE RED NBC-MS/10,0-94B/FS SCO - 1407466

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CABLE DE RED NBC-MS/10,0-94B/FS SCO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de cable - SF/UTP

  • Categoría - 5

  • Longitud - 10 m

  • Tipo de conector, conexión 1 - M12

  • Tipo de conector, conexión 2 - M12

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1407466

Ref.Sonepar

283648

EAN

4046356775878

Tipo de cable:

SF/UTP

Categoría:

5

Longitud:

10 m

Tipo de conector, conexión 1:

M12

Tipo de conector, conexión 2:

M12

Conexión de conector de carcasa 1:

IEC 61076-2-101-A1 M12-D

Conexión de conector de carcasa 2:

Ninguno

Manguito anti deformaciones:

Moldeado

Palanca de bloqueo:

no

Color manguito:

Negro

Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):

no

Apto para cadena de guía de cable:

no

Asignación de clavijas:

1:1

Grado de protección (IP):

IP65

Cable de red, Ethernet, 8 polos, PUR, Azul agua RAL 5021, apantallado, Conector par M12 SPEEDCON / IP67, Codificación: A, a Hembra par M12 SPEEDCON / IP67, Codificación: A, Longitud de cable: 10 m.