PHOENIX CONTACT - CABLE DE RED NBC-MS/5,0-94B/R4RC SCO

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CABLE DE RED NBC-MS/5,0-94B/R4RC SCO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de cable - SF/UTP

  • Categoría - 5

  • Longitud - 5 m

  • Tipo de conector, conexión 1 - M12

  • Tipo de conector, conexión 2 - RJ45 8(4)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1407428

Ref.Sonepar

534487

EAN

4046356775502

Tipo de cable:

SF/UTP

Categoría:

5

Longitud:

5 m

Tipo de conector, conexión 1:

M12

Tipo de conector, conexión 2:

RJ45 8(4)

Conexión de conector de carcasa 1:

IEC 61076-2-101-A1 M12-D

Conector de material del receptáculo de conectores, conexión 1:

Plástico

Conexión de conector de carcasa 2:

IEC 61076-3-117 variante 14

Color cubierta:

Azul

Manguito anti deformaciones:

Moldeado

Palanca de bloqueo:

no

Color manguito:

Negro

Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):

no

Apto para cadena de guía de cable:

no

Tamaño AWG:

26

Asignación de clavijas:

1:1

Grado de protección (IP):

IP65

Cable de red, Ethernet, 8 polos, PUR, Azul agua RAL 5021, apantallado, Conector par M12 SPEEDCON / IP67, Codificación: A, a Conector par RJ45 Push-pull / IP67, Longitud de cable: 5 m.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT