PHOENIX CONTACT - CABLE DE RED NBC-MSD/10,0-93B/MSD SCO

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CABLE DE RED NBC-MSD/10,0-93B/MSD SCO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Categoría - 5

  • Longitud - 10 m

  • Tipo de conector, conexión 1 - M12

  • Tipo de conector, conexión 2 - M12

  • Conexión de conector de carcasa 1 - IEC 61076-2-101-A1 M12-D

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1407527

Ref.Sonepar

283593

EAN

4046356778329

Categoría:

5

Longitud:

10 m

Tipo de conector, conexión 1:

M12

Tipo de conector, conexión 2:

M12

Conexión de conector de carcasa 1:

IEC 61076-2-101-A1 M12-D

Conexión de conector de carcasa 2:

Ninguno

Manguito anti deformaciones:

Moldeado

Palanca de bloqueo:

no

Color manguito:

Negro

Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):

no

Apto para cadena de guía de cable:

no

Asignación de clavijas:

1:1

Grado de protección (IP):

IP65

Cable de red, PROFINET, 4 polos, PVC, Verde RAL 6018, apantallado, Conector par M12 SPEEDCON / IP67, Codificación: D, a Conector par M12 SPEEDCON / IP67, Codificación: D, Longitud de cable: 10 m.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT