PHOENIX CONTACT - CABLE DE RED NBC-MSD/10,0-93B SCO - 1407498

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CABLE DE RED NBC-MSD/10,0-93B SCO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Categoría - 5

  • Longitud - 10 m

  • Tipo de conector, conexión 1 - M12

  • Conexión de conector de carcasa 1 - IEC 61076-2-101-A1 M12-D

  • Manguito anti deformaciones - Moldeado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1407498

Ref.Sonepar

383366

EAN

4046356778077

Categoría:

5

Longitud:

10 m

Tipo de conector, conexión 1:

M12

Conexión de conector de carcasa 1:

IEC 61076-2-101-A1 M12-D

Manguito anti deformaciones:

Moldeado

Palanca de bloqueo:

no

Color manguito:

Negro

Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):

no

Apto para cadena de guía de cable:

no

Asignación de clavijas:

1:1

Grado de protección (IP):

IP65

Cable de red, PROFINET, 4 polos, PVC, Verde RAL 6018, apantallado, Conector par M12 SPEEDCON / IP67, Codificación: D, a Extremo de cable libre, Longitud de cable: 10 m.