PHOENIX CONTACT - CABLE DE RED NBC-MSD/2,0-93B/R4AC SCO - 1407500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de cable - Otros
Categoría - 5
Longitud - 2 m
Tipo de conector, conexión 1 - M12
Tipo de conector, conexión 2 - RJ45 8(4)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1407500
Ref.Sonepar
534489
EAN
4046356778107
Tipo de cable:
Otros
Categoría:
5
Longitud:
2 m
Tipo de conector, conexión 1:
M12
Tipo de conector, conexión 2:
RJ45 8(4)
Conexión de conector de carcasa 1:
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Conector de material del receptáculo de conectores, conexión 1:
Plástico
Color cubierta:
Verde
Manguito anti deformaciones:
Moldeado
Palanca de bloqueo:
no
Color manguito:
Negro
Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):
no
Apto para cadena de guía de cable:
no
Construcción de cable:
1x4
Tamaño AWG:
22
Asignación de clavijas:
1:1
Grado de protección (IP):
IP65


