PHOENIX CONTACT - CABLE DE RED NBC-MSD/2,0-93B SCO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Categoría - 5
Longitud - 2 m
Tipo de conector, conexión 1 - M12
Conexión de conector de carcasa 1 - IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Manguito anti deformaciones - Moldeado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1407496
Ref.Sonepar
654703
EAN
4046356777957
Categoría:
5
Longitud:
2 m
Tipo de conector, conexión 1:
M12
Conexión de conector de carcasa 1:
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Manguito anti deformaciones:
Moldeado
Palanca de bloqueo:
no
Color manguito:
Negro
Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):
no
Apto para cadena de guía de cable:
no
Asignación de clavijas:
1:1
Grado de protección (IP):
IP65
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


