PHOENIX CONTACT - CABLE DE RED NBC-MSX/2,0-94F/R4AC SCO - 1407472
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de cable - S/FTP
Categoría - 6
Longitud - 2 m
Tipo de conector, conexión 1 - M12
Tipo de conector, conexión 2 - RJ45 8(4)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1407472
Ref.Sonepar
614115
EAN
4046356776691
Tipo de cable:
S/FTP
Categoría:
6
Longitud:
2 m
Tipo de conector, conexión 1:
M12
Tipo de conector, conexión 2:
RJ45 8(4)
Conexión de conector de carcasa 1:
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Conector de material del receptáculo de conectores, conexión 1:
Plástico
Color cubierta:
Azul
Manguito anti deformaciones:
Moldeado
Palanca de bloqueo:
no
Color manguito:
Negro
Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):
no
Apto para cadena de guía de cable:
no
Tamaño AWG:
26
Asignación de clavijas:
1:1
Grado de protección (IP):
IP65


