PHOENIX CONTACT - CABLE DE RED NBC-MSX/5,0-94F/MSX SCO - 1407485

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CABLE DE RED NBC-MSX/5,0-94F/MSX SCO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de cable - S/FTP

  • Longitud - 5 m

  • Tipo de conector, conexión 1 - M12

  • Tipo de conector, conexión 2 - M12

  • Conexión de conector de carcasa 1 - IEC 61076-2-101-A1 M12-D

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1407485

Ref.Sonepar

383365

EAN

4046356777643

Tipo de cable:

S/FTP

Longitud:

5 m

Tipo de conector, conexión 1:

M12

Tipo de conector, conexión 2:

M12

Conexión de conector de carcasa 1:

IEC 61076-2-101-A1 M12-D

Conexión de conector de carcasa 2:

IEC 61076-2-101-A1 M12-D

Manguito anti deformaciones:

Moldeado

Palanca de bloqueo:

no

Color manguito:

Negro

Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):

no

Apto para cadena de guía de cable:

no

Asignación de clavijas:

1:1

Grado de protección (IP):

IP65

Cable de red, Ethernet, 8 polos, PUR, Azul agua RAL 5021, apantallado, Conector par M12 SPEEDCON / IP67, Codificación: X, a Conector par M12 SPEEDCON / IP67, Codificación: X, Longitud de cable: 5 m.