PHOENIX CONTACT - CABLE DE RED NBC-R4AC/2,0-93E/R4AC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de cable - SF/UTP
Categoría - 5
Longitud - 2 m
Tipo de conector, conexión 1 - RJ45 8(4)
Tipo de conector, conexión 2 - RJ45 8(4)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1408934
Ref.Sonepar
383385
EAN
4046356856638
Tipo de cable:
SF/UTP
Categoría:
5
Longitud:
2 m
Tipo de conector, conexión 1:
RJ45 8(4)
Tipo de conector, conexión 2:
RJ45 8(4)
Color cubierta:
Azul
Manguito anti deformaciones:
Conectado
Palanca de bloqueo:
sí
Color manguito:
Gris
Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):
no
Apto para cadena de guía de cable:
no
Construcción de cable:
2x2
Tamaño AWG:
26
Asignación de clavijas:
1:1
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


