PHOENIX CONTACT - CABLE DE RED VS-IP20-IP20-93B-LI/2,0 - 1416131

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CABLE DE RED VS-IP20-IP20-93B-LI/2,0

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Categoría - 5

  • Longitud - 2 m

  • Tipo de conector, conexión 1 - RJ45 8(4)

  • Tipo de conector, conexión 2 - RJ45 8(4)

  • Manguito anti deformaciones - Conectado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1416131

Ref.Sonepar

534571

EAN

4046356474047

Categoría:

5

Longitud:

2 m

Tipo de conector, conexión 1:

RJ45 8(4)

Tipo de conector, conexión 2:

RJ45 8(4)

Manguito anti deformaciones:

Conectado

Palanca de bloqueo:

sí

Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):

no

Apto para cadena de guía de cable:

no

Asignación de clavijas:

1:1

Grado de protección (IP):

IP20

Cable PROFINET confeccionado, CAT5e, apantallado, de cuadretes en estrella, AWG 22 flexible (7 hilos), RAL 6018 (amarillo-verde), conector macho RJ45/IP20 a conector macho RJ45/IP20, Line, longitud: 2 m.