PHOENIX CONTACT - CABLE DE RED VS-M12MS-M12MS-93C-LI/2,0

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CABLE DE RED VS-M12MS-M12MS-93C-LI/2,0

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Categoría - 5

  • Longitud - 2 m

  • Tipo de conector, conexión 1 - M12

  • Tipo de conector, conexión 2 - M12

  • Conexión de conector de carcasa 1 - IEC 61076-2-101-A1 M12-D

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1416200

Ref.Sonepar

157805

EAN

4046356474719

Categoría:

5

Longitud:

2 m

Tipo de conector, conexión 1:

M12

Tipo de conector, conexión 2:

M12

Conexión de conector de carcasa 1:

IEC 61076-2-101-A1 M12-D

Conexión de conector de carcasa 2:

IEC 61076-2-101-A1 M12-D

Manguito anti deformaciones:

Moldeado

Palanca de bloqueo:

no

Color manguito:

Negro

Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):

no

Apto para cadena de guía de cable:

sí

Asignación de clavijas:

1:1

Grado de protección (IP):

IP65

Cable PROFINET confeccionado, CAT5e, apantallado, de cuadretes en estrella, AWG 22 apto para cadenas portacables (7 hilos), RAL 6018 (amarillo-verde), conector macho M12 a conector macho M12, Line, longitud 2 m.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT