PHOENIX CONTACT - CABLE DE RED VS-MSD-IP20-93E/10,0

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CABLE DE RED VS-MSD-IP20-93E/10,0

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de cable - SF/FTP

  • Categoría - 5

  • Longitud - 10 m

  • Tipo de conector, conexión 1 - M12

  • Tipo de conector, conexión 2 - RJ45 8(4)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1404303

Ref.Sonepar

383348

EAN

4046356690102

Tipo de cable:

SF/FTP

Categoría:

5

Longitud:

10 m

Tipo de conector, conexión 1:

M12

Tipo de conector, conexión 2:

RJ45 8(4)

Conexión de conector de carcasa 1:

IEC 61076-2-101-A1 M12-D

Color cubierta:

Azul

Manguito anti deformaciones:

Moldeado

Palanca de bloqueo:

no

Color manguito:

Negro

Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):

no

Apto para cadena de guía de cable:

no

Tamaño AWG:

26

Asignación de clavijas:

1:1

Grado de protección (IP):

IP20

Cable de red, Ethernet, 4 polos, PUR, Azul agua RAL 5021, apantallado, Conector par M12 / IP67, Codificación: D, a Conector par RJ45 / IP20, Longitud de cable: 10 m.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT