PHOENIX CONTACT - CABLE DE RED VS-OE-OE-93B-100,0 - 1416389
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Superficie conductor - Estañado
Diámetro del conductor - 0.25 mm
Número de núcleos - 4
Tipo de apantallamiento (del conductor) - Otros
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2075 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
1416389
Ref.Sonepar
121862
EAN
4046356474023
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Superficie conductor:
Estañado
Diámetro del conductor:
0.25 mm
Número de núcleos:
4
Tipo de apantallamiento (del conductor):
Otros
Apantallamiento/malla sobre el conductor:
Otros
Material funda exterior:
Policloruro de vinilo (PVC)
Diámetro exterior aprox.:
6.5 mm
Temperatura de funcionamiento, flexible:
-20...60 °C
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
-40...70 °C


