PHOENIX CONTACT - CABLE DE RED VS-OE-OE-93C-100,0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Superficie conductor - Estañado
Diámetro del conductor - 0.25 mm
Número de núcleos - 4
Tipo de apantallamiento (del conductor) - Otros
Apantallamiento/malla sobre el conductor - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1416376
Ref.Sonepar
258176
EAN
4046356474641
Superficie conductor:
Estañado
Diámetro del conductor:
0.25 mm
Número de núcleos:
4
Tipo de apantallamiento (del conductor):
Otros
Apantallamiento/malla sobre el conductor:
Otros
Diámetro exterior aprox.:
6.5 mm
Temperatura de funcionamiento, flexible:
-40...70 °C
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
-40...70 °C
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


