PHOENIX CONTACT - Cable de sistema de bus PSM-cable PROFIB/FC - 2744652
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sección del conductor - 0.34 mm²
Número de núcleos - 2
Con conductor de protección - no
Material funda exterior - Policloruro de vinilo (PVC)
Color cubierta - Violeta
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2744652
Ref.Sonepar
383739
EAN
4017918836658
Sección del conductor:
0.34 mm²
Número de núcleos:
2
Con conductor de protección:
no
Material funda exterior:
Policloruro de vinilo (PVC)
Color cubierta:
Violeta
Diámetro exterior aprox.:
8 mm
Temperatura de funcionamiento, flexible:
-40...60 °C
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
-40...60 °C


