PHOENIX CONTACT - Cable de sistema de bus SAC-5P-2,0-923/FS CAN SCO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de cable - SF/FTP
Longitud - 2 m
Tipo de conector, conexión 2 - M12
Conexión de conector de carcasa 2 - IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Manguito anti deformaciones - Moldeado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1419081
Ref.Sonepar
443782
EAN
4046356543422
Tipo de cable:
SF/FTP
Longitud:
2 m
Tipo de conector, conexión 2:
M12
Conexión de conector de carcasa 2:
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Manguito anti deformaciones:
Moldeado
Palanca de bloqueo:
no
Color manguito:
Negro
Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):
no
Apto para cadena de guía de cable:
sí
Asignación de clavijas:
1:1
Grado de protección (IP):
IP65
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


