PHOENIX CONTACT - Cable de sistema de bus SAC-5P-MS/1,0-923/FS CAN SCO

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Cable de sistema de bus SAC-5P-MS/1,0-923/FS CAN SCO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de cable - SF/FTP

  • Longitud - 1 m

  • Tipo de conector, conexión 1 - M12

  • Tipo de conector, conexión 2 - M12

  • Conexión de conector de carcasa 1 - IEC 61076-2-101-A1 M12-D

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1419051

Ref.Sonepar

572301

EAN

4046356542951

Tipo de cable:

SF/FTP

Longitud:

1 m

Tipo de conector, conexión 1:

M12

Tipo de conector, conexión 2:

M12

Conexión de conector de carcasa 1:

IEC 61076-2-101-A1 M12-D

Conexión de conector de carcasa 2:

IEC 61076-2-101-A1 M12-D

Manguito anti deformaciones:

Moldeado

Palanca de bloqueo:

no

Color manguito:

Negro

Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):

no

Apto para cadena de guía de cable:

sí

Asignación de clavijas:

1:1

Grado de protección (IP):

IP65

Cable para bus de campo. Cable de sistema de bus, 5 polos, PUR, sin halógenos, Gris RAL 7001, apantallado, Conector macho, recto M12-SPEEDCON, codificado A, a Conector hembra, recto M12-SPEEDCON, codificado A, Longitud de cable: 1 m.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT