PHOENIX CONTACT - CABLE ETHERNET FL CAT5 FLEXIBLE - 2744830
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sección del conductor - 0.14 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 4
Elemento de conductor - Pares
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2075 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
2744830
Ref.Sonepar
615980
EAN
4017918600501
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sección del conductor:
0.14 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
4
Elemento de conductor:
Pares
Especificación aislamiento de núcleo:
Polietileno (PE)
Identificación del conductor:
Color
Apantallamiento/malla sobre el conductor:
Film
Color cubierta:
Azul
Diámetro exterior aprox.:
5.2 mm
Temperatura de funcionamiento, flexible:
-5...60 °C
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
-40...80 °C
Categoría:
5
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


