PHOENIX CONTACT - Cable Ethernet NBC-M12FSBPS-R4AC-93E/0,5-OR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de cable - SF/UTP
Categoría - 5
Longitud - 0.5 m
Tipo de conector, conexión 1 - M12
Tipo de conector, conexión 2 - RJ45 8(4)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1408357
Ref.Sonepar
173808
EAN
4046356804196
Tipo de cable:
SF/UTP
Categoría:
5
Longitud:
0.5 m
Tipo de conector, conexión 1:
M12
Tipo de conector, conexión 2:
RJ45 8(4)
Conexión de conector de carcasa 1:
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Color cubierta:
Azul
Manguito anti deformaciones:
Moldeado
Palanca de bloqueo:
no
Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):
no
Apto para cadena de guía de cable:
no
Construcción de cable:
2x2
Tamaño AWG:
26
Asignación de clavijas:
1:1
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


