PHOENIX CONTACT - CABLE ETHERNET VS-FSBPXS-OE-94F/1,0

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CABLE ETHERNET VS-FSBPXS-OE-94F/1,0

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de cable - S/FTP

  • Longitud - 1 m

  • Manguito anti deformaciones - Moldeado

  • Palanca de bloqueo - no

  • Resistente al aceite (acc. EN 60811-404) - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1424148

Ref.Sonepar

614119

EAN

4046356692625

Tipo de cable:

S/FTP

Longitud:

1 m

Manguito anti deformaciones:

Moldeado

Palanca de bloqueo:

no

Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):

no

Apto para cadena de guía de cable:

no

Asignación de clavijas:

1:1

Grado de protección (IP):

IP65

Cable de red, 8 polos, Hembra de montaje incorporado par M12 SPEEDCON / IP67, Codificación: X, a Extremo de cable libre, Longitud de cable: 1 m.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT