PHOENIX CONTACT - Cable Ethernet VS-M12FSBP-IP20-93E-LI/2,0 - 1406085

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Cable Ethernet VS-M12FSBP-IP20-93E-LI/2,0

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de cable - SF/UTP

  • Categoría - 5

  • Longitud - 2 m

  • Tipo de conector, conexión 1 - M12

  • Tipo de conector, conexión 2 - RJ45 8(4)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1406085

Ref.Sonepar

534483

EAN

4046356476041

Tipo de cable:

SF/UTP

Categoría:

5

Longitud:

2 m

Tipo de conector, conexión 1:

M12

Tipo de conector, conexión 2:

RJ45 8(4)

Conexión de conector de carcasa 1:

IEC 61076-2-101-A1 M12-D

Manguito anti deformaciones:

Moldeado

Palanca de bloqueo:

no

Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):

no

Apto para cadena de guía de cable:

no

Asignación de clavijas:

1:1

Cable Ethernet confeccionado, CAT5e, apantallado, 2 pares, AWG26 flexible (7 hilos), RAL 5021 (azul agua), hembra de montaje incorporado M12, montaje en paredes posteriores/montaje atornillado con rosca M16 a conector macho RJ45/IP20.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT