PHOENIX CONTACT - CABLE ETHERNET VS-M12FSBP-OE-93E-LI/2,0

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CABLE ETHERNET VS-M12FSBP-OE-93E-LI/2,0

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de cable - SF/FTP

  • Categoría - 5

  • Longitud - 2 m

  • Manguito anti deformaciones - Moldeado

  • Palanca de bloqueo - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1405866

Ref.Sonepar

572730

EAN

4046356475976

Tipo de cable:

SF/FTP

Categoría:

5

Longitud:

2 m

Manguito anti deformaciones:

Moldeado

Palanca de bloqueo:

no

Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):

no

Apto para cadena de guía de cable:

no

Asignación de clavijas:

1:1

Grado de protección (IP):

IP67

Cable Ethernet confeccionado, CAT5e, apantallado, 2 pares, AWG26 flexible (7 hilos), RAL 5021 (azul agua), hembra de montaje incorporado M12, montaje en paredes posteriores/montaje atornillado con rosca M16 a extremo de cable libre, Line.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT