PHOENIX CONTACT - Cable Ethernet VS-M12MSS-IP20-94F/15,0/10G - 1440643
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de cable - S/FTP
Longitud - 15 m
Tipo de conector, conexión 1 - M12
Tipo de conector, conexión 2 - RJ45 8(4)
Conexión de conector de carcasa 1 - IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1440643
Ref.Sonepar
271699
EAN
4046356504560
Tipo de cable:
S/FTP
Longitud:
15 m
Tipo de conector, conexión 1:
M12
Tipo de conector, conexión 2:
RJ45 8(4)
Conexión de conector de carcasa 1:
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Color cubierta:
Azul
Manguito anti deformaciones:
Moldeado
Palanca de bloqueo:
no
Color manguito:
Negro
Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):
no
Apto para cadena de guía de cable:
no
Construcción de cable:
4x2
Tamaño AWG:
26
Asignación de clavijas:
1:1
Grado de protección (IP):
IP65


