PHOENIX CONTACT - Cable línea VS-M12FSBPS-IP20-93B/0,5 - 1404367

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Cable línea VS-M12FSBPS-IP20-93B/0,5

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Categoría - 5

  • Longitud - 0.5 m

  • Tipo de conector, conexión 1 - M12

  • Tipo de conector, conexión 2 - RJ45 8(4)

  • Conexión de conector de carcasa 1 - IEC 61076-2-101-A1 M12-D

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1404367

Ref.Sonepar

609290

EAN

4046356692366

Categoría:

5

Longitud:

0.5 m

Tipo de conector, conexión 1:

M12

Tipo de conector, conexión 2:

RJ45 8(4)

Conexión de conector de carcasa 1:

IEC 61076-2-101-A1 M12-D

Manguito anti deformaciones:

Moldeado

Palanca de bloqueo:

no

Color manguito:

Gris

Retardante de llama:

No

Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):

no

Apto para cadena de guía de cable:

no

Asignación de clavijas:

1:1

Grado de protección (IP):

IP20

Línea, 4-polos, PVC, amarillo-verde RAL 6018, Hembra de montaje incorporado par M12/IP67, a Conector par RJ45/IP20, Longitud de cable: 0,5 m.