PHOENIX CONTACT - CABLE PARA BUS IBS RBC METER/F-T
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Superficie conductor - Descubierto
Sección del conductor - 0.22 mm²
Número de núcleos - 6
Elemento de conductor - Pares
Especificación aislamiento de núcleo - Polietileno (PE)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2723123
Ref.Sonepar
209277
EAN
4017918132552
Superficie conductor:
Descubierto
Sección del conductor:
0.22 mm²
Número de núcleos:
6
Elemento de conductor:
Pares
Especificación aislamiento de núcleo:
Polietileno (PE)
Identificación del conductor:
Color
Apantallamiento/malla sobre el conductor:
Trenzar
Material funda exterior:
Poliuretano (PUR)
Color cubierta:
Verde
Diámetro exterior aprox.:
8.1 mm
Temperatura de funcionamiento, flexible:
-40...80 °C
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
-30...70 °C
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


