PHOENIX CONTACT - CABLE PARA BUS REMOTO IBS RBC METER-T
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Superficie conductor - Descubierto
Sección del conductor - 0.22 mm²
Número de núcleos - 6
Elemento de conductor - Pares
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2075 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
2806286
Ref.Sonepar
174517
EAN
4017918074791
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Superficie conductor:
Descubierto
Sección del conductor:
0.22 mm²
Número de núcleos:
6
Elemento de conductor:
Pares
Aislamiento del núcleo:
Policloruro de vinilo (PVC)
Especificación aislamiento de núcleo:
Polietileno (PE)
Apantallamiento/malla sobre el conductor:
Trenzar
Material funda exterior:
Policloruro de vinilo (PVC)
Color cubierta:
Verde
Diámetro exterior aprox.:
7.2 mm
Temperatura de funcionamiento, flexible:
-30...70 °C
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
-30...70 °C
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


