PHOENIX CONTACT - Cable para sensor actuador SAC-3P-M12MS/1,0-PUR/A-1L-Z
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 3
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Válvula A
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie - Macho (enchufe)
Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja - M12
Tipo de contactos del conector, lado de la caja - Macho (enchufe)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1438586
Ref.Sonepar
615194
EAN
4046356489430
Número de polos:
3
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Válvula A
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie:
Macho (enchufe)
Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:
M12
Tipo de contactos del conector, lado de la caja:
Macho (enchufe)
Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de caja:
Recto
Longitud de cable:
1 m
Libre de halógenos:
sí
Revestimiento de cables por colores:
Negro
Con indicación LED:
sí
Apantallado:
no
Reticulación por irradiación:
no
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
-40...80 °C
Temperatura de funcionamiento, flexible:
-20...80 °C
Entrada de intensidad nominal:
4 A
Tasa de voltaje:
24 V
Grado de protección (IP):
IP65
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


